• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Pilniki obrotowe drobne Uzębienie P – tworzywo sztuczne, HM, Typ: AS0828

Nr art.: 547330 AS0828

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Zahnung P
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Standard
Średnica trzonka DS 8 mm
Materiał skrawający HM
Powłoka bez powłoki
Średnica skrawania Dc 8 mm
Długość skrawania Lc 28 mm
Długość bijaka L3 28 mm
Uzębienie, specyficzne dla producenta P
Pilnik obrotowy, rodzaj powierzchni czołowej Z uzębieniem czołowym
Kształt pilnika obrotowego Pilnik obrotowy, walcowy
Stopień wielkości uzębienia drobne
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość całkowita L 73 mm
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Rodzaj produktu Pilnik obrotowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 547330 AS0828
EAN / GTIN 4045197973184
Numer producenta 547330 AS0828
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 

Opis

Wykonanie:

Specjalna geometria uzębienia umożliwia mniejsze siły cięcia i pozwala uniknąć strzępienia frezu. Kształt walcowy (ZYA).
geometria ostrzy nadaje się zwłaszcza do twardych tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym lub węglowym (CFK/GFK), z zawartością włókna > 40%.

Zastosowanie:

Obcinanie, frezowanie obwodowe i usuwanie zadziorów tworzyw sztucznych (zwłaszcza wzmocnionych włóknami).