• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.
    • ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Fresa con mango fina Dentado P − plástico, MD, Tipo: AS0828

Número de artículo: 547330 AS0828
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Zahnung P
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Forma de asiento Standard
Diámetro del mango DS 8 mm
Material de corte MD
Recubrimiento sin revestimiento
Diámetro del filo Dc 8 mm
Longitud de filo Lc 28 mm
Longitud de cabeza L3 28 mm
Dentado, específico del fabricante P
Fresa con mango, tipo de superficies frontales Con dentado frontal
Forma de la fresa con mango Fresa con mango cilíndrica
Grado de finura de dentado fino/a
Interfaz Punto de separación 1
Longitud total L 73 mm
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Tipo de producto Fresa con mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 547330 AS0828
EAN / GTIN 4045197973184
Número del fabricante 547330 AS0828
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Kunststof, GFK
 

Descripción

Ejecución:

La forma especial del diente proporciona fuerzas de corte reducidas y evita la formación de franjas en las fibras. Forma cilindro (ZYA).
Geometría del filo ideal para PRFC/PRFV duro con un porcentaje de fibras < 40 %.

Aplicación:

Canteado, fresado de contornos y desbarbado de plásticos (entre otros reforzados con fibra).