Fresa rotativa fine Dentatura P - plastica AS0828

Codice art.: 547330 AS0828
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Dentatura P
Sigla della dentatura P
Tipo di dentatura Plastica.
Grado di finezza della dentatura fine
Materiale da taglio HM
Superfici frontali con impronta Dentatura frontale a doppio tagliente
⌀ Testa 8 mm
Lunghezza della testina 28 mm
Lunghezza complessiva 73 mm
⌀ Gambo 8 mm
Tipo di prodotto Fresa rotativa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 547330 AS0828
EAN / GTIN 4045197973184

Tabella dati

Alluminio, CFRP
 

Descrizione

Esecuzione:

Geometria del tagliente ideale per CFRP/GFRP duri con percentuale di fibra > 40%.
La geometria speciale dei denti riduce le forze di taglio ed evita la sfilacciatura delle fibre. Forma cilindrica (ZYA).

Uso:

Contornatura, fresatura di contorni e sbavatura di materie plastiche (soprattutto rinforzate con fibra di vetro).