Cyfrowy grubościomierz, grubość soczewki

Nr art.: 547-312A
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 547-312A
EAN / GTIN 4946368851747
Numer producenta 547-312A
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Grubościomierz ABSOLUTE Digimatic umożliwia pomiar folii, papieru itp. za pomocą płaskich punktów styku.

Cecha szcz.:

  • ABS/INC (INC ZERO): Tak
  • Alarm: Niskie napięcie, błąd ustawienia, błąd czujnika, przepełnienie wyświetlacza itp.
  • Poprzedni numer artykułu: 547-312S
  • Zakres pomiarowy analogowy z możliwością przełączania: Tak
  • Wskazanie: LCD, wysokość cyfr 11mm
  • Automatyczne wyłączanie: Tak
  • Żywotność baterii: Ciągła eksploatacja: ok. 2700 godz.
  • Przyciski definiowane przez użytkownika: Tak
  • Funkcja obliczeniowa (z formułą): Tak
  • DATA/HOLD: Tak
  • Wyjście danych Digimatic: Tak
  • Digimatic S1 – interfejs dwukierunkowy: Tak
  • Cyfrowe/analogowe: Cyfrowe
  • Wagi cyfrowe: Enkoder absolutny liniowy z czujnikiem elektrostatycznym
  • zasilanie energią: 1 szt. baterii CR2032 (3 V)
  • funkcje: 543-712BS
  • Blokada funkcji: Tak
  • Dokładność: +/-20 µm
  • Ocena GO/+/-NG: Tak
  • Funkcja ostrzegania o konieczności kalibracji: Tak
  • maks., głębokość pomiaru: 30 mm
  • ZAKRES MAKS./MIN.: Tak
  • Zakres pomiarowy: 0-0,4
  • nacisk pomiarowy: ≤ 1,5
  • Siła pomiarowa MPL: ≤1,5 N/mm²
  • Czujnik zegarowy nr: 543-712-10BS
  • ON/OFF: Tak
  • równoległość: 0,0005 cala / 0,01 mm
  • R MPE (powtarzalność): 0,0005 cala / 0,01 mm
  • Stopień ochrony: IP42
  • Typ: Regulowane kowadło
  • Wybieralna rozdzielczość paska analogowego: Tak
  • Możliwość zmiany kierunku liczenia: Tak
  • odczyt: 0,0005 cala / 0,01 mm
  • Możliwość wyboru wielkości kroku: Nie
  • Calowe/metryczne: Calowe/metryczne
  • Możliwość przełączania między systemem calowym a systemem metrycznym: Tak

W dostawie:

In a box with CR2023 battery, battery lid opener, spindle lifting lever 21AZB149, 2 contact points for plunger, reversible anvil