Medidor digital de espesor, espesor de lente, pulgadas/métrico, 0-0,4″, 0,0005″.

Número de artículo: 547-312A
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 547-312A
EAN / GTIN 4946368851747
Número del fabricante 547-312A
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Este medidor de espesores ABSOLUTE Digimatic permite medir láminas, papel, etc. con puntos de contacto planos.

Característica:

  • ABS/INC (INC CERO): Sí
  • Alarma: Baja tensión, error de ajuste, error del sensor, desbordamiento de la pantalla, etc.
  • Número de artículo antiguo: 547-312S
  • Rango de medición analógico conmutable: Sí
  • Indicación: LCD, altura de cifras 11 mm
  • Apagado automático: Sí
  • Vida útil de la pila: uso continuado: aprox. 2700h
  • Botones personalizados: Sí
  • Función de cálculo (con fórmula): Sí
  • DATA/HOLD: Sí
  • Salida de datos Digimatic: Sí
  • Digimatic S1 Interfaz bidireccional: Sí
  • Digital/analógico: Digital
  • Escala digital: Encoder lineal absoluto con capacidad electrostática
  • Suministro de energía: 1 pila CR2032 (3 V)
  • Funciones: 543-712BS
  • Bloqueo de funcionamiento: Sí
  • Precisión: +/- 20 µm
  • GO/+/-NG Clasificación: Sí
  • Función de aviso de calibración: Sí
  • Profundidad máxima de medición: 30 mm
  • RANGOS MÁX/MÍN: Sí
  • Rango de medición.: 0 - 0,4
  • Fuerza de medición: ≤ 1,5
  • Fuerza de medición MPL: ≤1,5 N
  • Medidor n.º: 543-712-10BS
  • ON/OFF: Sí
  • Paralelismo: 0,0005”/ 0,01 mm
  • R MPE (repetibilidad): 0,0005”/0,01 mm
  • Tipo de protección: IP42
  • Tipo: Yunque ajustable
  • Resolución de barra analógica seleccionable: Sí
  • Dirección de recuento conmutable: Sí
  • Incremento numérico: 0,0005”/0,01 mm
  • Valor de paso numérico seleccionable: No
  • Pulgada/Métrica: Pulgada/Métrica
  • Conmutable entre pulgadas y metros: Sí

Volumen de suministro:

En una caja Incluye batería CR2023, abridor de tapa de batería, palanca de elevación del husillo 21AZB149, 2 puntos de contacto para émbolo, yunque reversible.