Pilniki obrotowe Z7 − średnie, z uzębieniem naprzemianskośnym, HM, Typ: A0313

Nr art.: 546910 A0313
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
317 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • ⌀ chwytu: 3

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Uzębienie Z7
oznaczenie uzębienia Z7
rodzaj uzębienia Uzębienie naprzemianskośne
Stopień wielkości uzębienia średnia
Materiał ostrza HM
Kształt A0313
Opis kształtu walec
⌀ główki 3 mm
długość główki 14 mm
długość całkowita 38 mm
⌀ chwytu 3 mm
Rodzaj produktu Pilniki obrotowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 546910 A0313
EAN / GTIN 4045197723772
Numer producenta 546910 A0313
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
uniw.
 

Opis

Wykonanie:

Frezy rotacyjne z wysokowydajnych gatunków węglików spiekanych, o wysokiej odporności na obciążenia dynamiczne i stabilnych krawędziach skrawających, produkowane są wyłącznie na nowoczesnych obrabiarkach CNC. Uchwyty tych frezów są stalowe, jeżeli średnica główki jest większa od średnicy chwytu, w innym przypadku wykonane również z HM.
Pilniki obrotowe, miniaturowe HM z chwytem 3 mm.

Zastosowanie:

Do niemal wszystkich materiałów przy obróbce ręcznej lub za pomocą robotów przemysłowych. Do usuwania zadziorów, fazowania krawędzi, szlifowania, wygładzania spoin i obrabiania płaszczyzn.