Proste pęsety zegarmistrzowskie, polerowane, 3-Ni, 120 mm

Nr art.: 5463-120
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
Numer artykułu 5463-120
EAN / GTIN 7314151085001
Numer producenta 5463-120
Numer L L51330 101847
Producent/osoba odpowiedzialna SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • Dla zegarmistrzów
  • Materiał: 5463-120 hartowana stal specjalna, niemagnetyczna, 5463 R stal nierdzewna, niemagnetyczna, odporna na kwasy
  • Polerowany
  • Pęsety charakteryzują się idealną równowagą, osiowym wyrównaniem końcówek oraz symetrią, dzięki czemu spełniają najwyższe wymagania

Cecha szcz.:

  • Pęseta: 3-Ni
  • Długość: 120 mm
  • Masa: 13 g
  • Wysokość produktu: 6 mm
  • Długość produktu: 120 mm
  • Masa: 0,0140 kg
  • Szerokość produktu: 9 mm