• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Uhrmacherpinzette, Spezialstahl, antimagnetisch, 120 mm

Artikel-Nr.: 5463-120
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5463-120
EAN / GTIN 7314151085001
Herstellernummer 5463-120
L-Nummer L51330 101847
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Uhrmacher
  • Material: 5463-120 gehärteter Spezialstahl, antimagnetisch, 5463 R Edelstahl, antimagnetisch, säurebeständig
  • Poliert
  • Die Pinzetten bieten perfekte Ausgewogenheit, axiale Ausrichtung der Spitzen und Symmetrie, um höchste Ansprüche zu erfüllen

Merkmal:

  • Pinzette: 3-Ni
  • Länge: 120 mm
  • Gewicht: 13 g
  • Produkt-Höhe: 6 mm
  • Produkt-Länge: 120 mm
  • Gewicht: 0,0140 kg
  • Produkt-Breite: 9 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit