Waga sprężynowa 0,1 N–1 N, podziałka co

Nr art.: 546-116
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
Materiał obudowy
listwy tworzywo sztuczne
Obciążenie
haki
Min. zakres pomiarowy
0,1 N
Maks. zakres pomiarowy
1 N
Czytelność
0,05 N
Rodzaj produktu
waga sprężynowa
Jednostka zakresu ważenia
Newton
Technika pomiarowa
analogowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 546-116
EAN / GTIN 4946368362601
Numer producenta 546-116
Numer L L40010 12318
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Ta waga sprężynowa sprawdzi się w wielu zastosowaniach i oferuje następujące zalety: Do regulacji mikroprzełączników, sprężyn przekaźników i zaworów, a także do sprawdzania siły pomiarowej czujników zegarowych oraz regulacji sprężyn rozciągających i ściskających. Podzielona tarcza do pomiarów w obu kierunkach.

Cecha szcz.:

  • Poprzedni numer artykułu: 546-106
  • Dokładność: ½ podziałki
  • Rozmiar / Wymiar: 0,121 X 0,07 X 0,035 M
  • Zakres pomiarowy: 0,1-1
  • wartość podziałki skali: 0,05 N

W dostawie:

In a box