• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Bilancia a molla 0,1N-1N, gradazione 0,05N

Codice art.: 546-116
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Dinamometro a molla

Identificazione e classificazione

Codice articolo 546-116
EAN / GTIN 4946368362601
Codice del produttore 546-116
Numero-L L40010 12318
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Questa bilancia a molla vi supporta in molte applicazioni e vi offre i seguenti vantaggi: Per la regolazione di microinterruttori, molle di relè e valvole, nonché per il controllo della forza di misura dei comparatori e la regolazione delle molle di tensione e compressione. Quadrante diviso per misurare in entrambe le direzioni.

Proprietà:

  • Vecchio numero di articolo: 546-106
  • Accuratezza: ½ Graduazione
  • Dimensioni: 0,121 X 0,07 X 0,035 M
  • Campo di misura: 0,1 - 1
  • Risoluzione: 0,05 N