ADAPTER DAH115.ABS80.110

Nr art.: 545.40.005
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Materiał stal
Długość całkowita L 110 mm
Oznaczenie producenta KOMET® DAH115.ABS80.110 ABS ADAPTER
Złącze po stronie maszyny Średnica trzonka = 40 mm
Adapter strona 1 średnica trzonka = 40 mm
Długość wysięgu A 110 mm
Konstrukcja Wzmocnienie
Rodzaj produktu Adapter uchwytu narzędziowego
Obróbka powierzchniowa hartowana; wersja polerowana

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 545.40.005
EAN / GTIN 4047109316621
Numer producenta 8432780500
Numer L L20010 5366
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET® DAH115.ABS80.110 ADAPTER

Wskazówka:

Ceratizit item number: 84 327 80500