{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oznaka proizvajalca | KOMET® DAH115.ABS80.110 ABS ADAPTER | |
| vmesnik na strani stroja | premer držala = 40 mm | |
| Adapter stran 1 | premer držala = 40 mm | |
| Previsna dolžina A | 110 mm | |
| Izvedba | ojačano | |
| vrsta izdelka | adapter za vpenjalo orodij | |
| Celotna dolžina L | 110 mm | |
| Material | jeklo | |
| Obdelava površine | kaljeno; polirano |
| Številka izdelka | 545.40.005 | |
| EAN/GTIN | 4047109316621 | |
| Številka proizvajalca | 8432780500 | |
| L-število | L20010 5366 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |