ADAPTER DAH115.ABS50.46

Nr art.: 545.40.004
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Oznaczenie producenta DAH115.ABS50.46 ABS
Złącze po stronie maszyny HSK-A 50
Min. średnica mocowania D1 46 mm
Maks. średnica mocowania D1 46 mm
Adapter strona 1 HSK-A 50
Adapter strona 2 Uchwyty termoskurczowe
Długość wysięgu A 115 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 80 mm
Konstrukcja Wzmocnienie
Rodzaj produktu Adapter uchwytu narzędziowego
Długość całkowita L 115 mm
Wys. całkowita H1 50 mm
Szerokość całkowita B1 80 mm
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 545.40.004
EAN / GTIN 4047109316638
Numer producenta 8432750500
Numer L L20010 5114
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET DAH ABS® DAH115.ABS50.46 ADAPTER

Wskazówka:

Ceratizit item number: 84 327 50500