{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | DAH115.ABS50.46 ABS | |
| Interface côté machine | HSK-A 50 | |
| Diamètre de serrage min. D1 | 46 mm | |
| Diamètre de serrage max. D1 | 46 mm | |
| Adaptateur côté 1 | HSK-A 50 | |
| Adaptateur côté 2 | Mandrins de frettage | |
| Longueur de col A | 115 mm | |
| Diamètre extérieur côté outil D | 80 mm | |
| Forme | avec renfort | |
| Type de produit | adaptateur pour porte-outils | |
| Longueur totale L | 115 mm | |
| Hauteur totale H1 | 50 mm | |
| Largeur totale B1 | 80 mm | |
| Matériau | acier |
| Référence article | 545.40.004 | |
| EAN / GTIN | 4047109316638 | |
| Réf. fabricant | 8432750500 | |
| Article hors catalogue | L20010 5114 | |
| Fabricant/personne responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |