ADAPTER DAH81.ABS50.65

Nr art.: 545.40.003
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Środek chłodząco-smarowy nie
Seria DAH ABS
Oznaczenie producenta ADAPTER; DAH81.ABS50.65 ABS
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu Mocowanie śrubowe
Złącze po stronie maszyny Średnica trzonka = 40 mm
Złącze po stronie obrabianego przedmiotu Średnica trzonka = 16 mm
Min. średnica mocowania D1 1 mm
Maks. średnica mocowania D1 16 mm
Adapter strona 1 Uchwyty termoskurczowe
Konstrukcja standard
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Rodzaj produktu Adapter uchwytu narzędziowego
Długość całkowita L 65 mm
Wys. całkowita H1 84,5 mm
Szerokość całkowita B1 50 mm
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 545.40.003
EAN / GTIN 4047109316645
Numer producenta 8432750100
Numer L L23130 24
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET DAH ABS® DAH81.ABS50.65 ADAPTER

Wskazówka:

Ceratizit item number: 84 327 50100