{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Lubricante refrigerante | no | |
| Serie | DAH ABS | |
| Denominación del fabricante | ADAPTER; DAH81.ABS50.65 ABS | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Sujeción roscada | |
| Interfaz en el lado de la máquina | Diámetro del mango = 40 mm | |
| Interfaz en el lado de la pieza de trabajo | Diámetro del mango = 16 mm | |
| Diámetro de sujeción mín. D1 | 1 mm | |
| Diámetro de sujeción máx. D1 | 16 mm | |
| Adaptador página 1 | Mandril de contracción térmica | |
| Forma constructiva | standard | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Tipo de producto | Adaptador de portaherramientas | |
| Longitud total L | 65 mm | |
| Altura total H1 | 84,5 mm | |
| Anchura total B1 | 50 mm | |
| Material | acero |
| Número de artículo | 545.40.003 | |
| EAN / GTIN | 4047109316645 | |
| Número del fabricante | 8432750100 | |
| Número L | L23130 24 | |
| Fabricante/responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |