{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | DAH81.ABS40.35 ABS | |
| Maks. średnica mocowania D1 | 35 mm | |
| adapter strona 1 | Uchwyt z tuleją zaciskową | |
| adapter strona 2 | Uchwyt z tuleją zaciskową | |
| Konstrukcja | Wzmocnienie | |
| Rodzaj produktu | Adapter uchwytu narzędziowego | |
| długość całkowita L | 102 mm | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Materiał | stal | |
| Obróbka powierzchniowa | hartowana | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 545.40.001 | |
| EAN / GTIN | 4047109316669 | |
| Numer producenta | 8432740100 | |
| Numer L | L23130 5 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |