Bucșă ABS 40 / DAH 81

Cod articol.: 545.40.001
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Denumirea producătorului DAH81.ABS40.35 ABS
Diametru de prindere max. D1 35 mm
Adaptor pagina 1 Mandrină cu bucşă elastică
Adaptor pagina 2 Mandrină cu bucşă elastică
Forma Întărit
Tip produs Adaptor portsculă
Lungimea totală L 102 mm
Răcirea internă este posibilă nein
Material oțel
Suprafeţe tratate călit
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 545.40.001
EAN / GTIN 4047109316669
Număr producător 8432740100
L-Număr L23130 5
Producător/responsabil Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descriere

Descriere:

Suport de compensare DAH cu suport ABS

Notă:

Număr de articol Ceratizit: 84 327 40100