• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.
    • ¡Última oportunidad! Pronto dejará de formar parte de nuestro surtido.

Fresa con mango Z7 − medio, dentado en cruz, MD, Tipo: D1210

Número de artículo: 543200 D1210
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
267 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Diámetro del mango DS 8 mm
Longitud vástago LS 40 mm
Serie Zahnung Z7
Material de corte MD
Diámetro del filo Dc 12 mm
Longitud de filo Lc 10 mm
Longitud de cabeza L3 10 mm
Dentado, específico del fabricante Z7
Fresa con mango, tipo de superficies frontales sin
Forma de la fresa con mango Fresa con mango esférica
Tipo de dentado Dentado cruzado
Grado de finura de dentado medio/a
Recubrimiento sin revestimiento
Interfaz Punto de separación 1
Longitud total L 50 mm
Tipo de producto Fresa con mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 543200 D1210
EAN / GTIN 4045197609861
Número del fabricante 543200 D1210
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
Uni
 

Descripción

Ejecución:

Mango extraestable con ⌀ 8 mm.
Las fresas pequeñas con mango cilíndrico GARANT se fabrican exclusivamente con clases de metal duro de alto rendimiento con elevada tenacidad y estabilidad máxima de aristas de corte mediante las máquinas CNC más modernas. El mango está compuesto de acero cuando el diámetro de la cabeza es mayor que el diámetro del mango; en caso contrario, está compuesto de metal duro.
Forma bola (KUD).

Aplicación:

Trabajos de fresado con solicitación máxima.
Adecuadas para la aplicaciones manuales o de robots industriales en casi todos los materiales. Para desbarbar, matar cantos, enlucir, mecanizado de cordones de soldadura y superficies.