• Szanowni Klienci, 23.05.2026 nasz eShop będzie niedostępny z powodu prac serwisowych. Przepraszamy za utrudnienia.
  • Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Cyfrowy czujnik zegarowy ID-F, zasilacz

Nr art.: 543-852E
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
Materiał obudowy z tworzywa sztucznego
Wskazanie cyfrowy
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 25,4 mm
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Odchyłka pomiarowa 2,5 µm
Średnica trzpienia chwytowego 8 mm
Wartość podziałki skali 0,0005 mm
Jednostka odczytu milimetr; cal
Odczyt, milimetr 0,0005 mm
Odczyt, cal 0 cal
Złącze Digimatic
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu czujnik zegarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 543-852E
EAN / GTIN 4946368840604
Numer producenta 543-852E
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Wielofunkcyjny czujnik zegarowy ABSOLUTE IDF oferuje następujące zalety:

Dwukierunkowy interfejs Digimatic S1
Czerwone/zielone podświetlenie wyświetlacza LCD do wizualnej oceny tolerancji GO/±NG
Analogowy wskaźnik słupkowy
Funkcja maks.-min./RANGE (wartość bicia) z częstotliwością 500 skanów/s
Zewnętrzne zasilanie poprzez zasilacz sieciowy
Wysoka dokładność i krok wyświetlania wynoszący 0,5 µm

Cecha szcz.:

  • ABS/INC (INC ZERO): Tak
  • Alarm: Błąd ustawień, błąd czujnika, błąd przepełnienia itp.
  • Poprzedni numer artykułu: 543-552E
  • Zakres pomiarowy analogowy z możliwością przełączania: Tak
  • Wskazanie: Wyświetlacz LCD z czerwono-zielonym podświetleniem, wysokość cyfr 11 mm
  • Automatyczne wyłączanie: Tak
  • Przyciski definiowane przez użytkownika: Tak
  • Funkcja obliczeniowa (z formułą): Tak
  • DATA/HOLD: Tak
  • Wyjście danych Digimatic: Tak
  • Digimatic S1 – interfejs dwukierunkowy: Tak
  • Cyfrowe/analogowe: Cyfrowe
  • Wagi cyfrowe: Enkoder absolutny liniowy z czujnikiem elektrostatycznym
  • zasilanie energią: Zewnętrzne źródło zasilania, zasilacz 5,9 V, 2 A
  • Blokada funkcji: Tak
  • Ocena GO/+/-NG: Tak
  • Wartość graniczna błędu pomiarowego, E MPE (cały zakres pomiarowy): +/-0,0001″/0,0025 mm
  • H MPE (przedział odwrócenia): 0,00008 cala / 0,002 mm
  • Funkcja ostrzegania o konieczności kalibracji: Tak
  • Maks. Szybkość reakcji: nieograniczona
  • ZAKRES MAKS./MIN.: Tak
  • Zakres pomiarowy: 1 cala / 25,4 mm
  • Kierunek sworznia pomiarowego: Aż do linii poziomej
  • Wkładki pomiarowe: Kulka z węglika spiekanego, z gwintem: Nr 4-48.UNF
  • Częstotliwość pomiaru (maks.-min./RANGE): 500 razy na sekundę
  • Siła pomiarowa MPL: ≤1,8 N/mm²
  • Model: ID-F0525ENX
  • ON/OFF: Tak
  • R MPE (powtarzalność): 0,00008 cala / 0 002 mm
  • Chwyt ∅: 9,52 mm
  • Stopień ochrony: IP30
  • Typ: ASME/ANSI
  • Wybieralna rozdzielczość paska analogowego: Tak
  • Możliwość wyboru rozdzielczości: Tak
  • Możliwość zmiany kierunku liczenia: Tak
  • odczyt: 0,00002″/0,00005″/0,0001″/0,0005″/0,0005 mm/0,0001 mm/0,01 mm
  • Możliwość wyboru wielkości kroku: Tak
  • Calowe/metryczne: Calowe/metryczne
  • Możliwość przełączania między systemem calowym a systemem metrycznym: Tak

W dostawie:

Including spindle lifting handle, AC-adapter, certificate of inspection