• Vážení zákazníci, z důvodu údržby nebude eShop v sobotu 23. května od 7:00 do 15:00 dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

Digitální číselníkový indikátor ID-F, napájecí jednotka BS, palec/metr, 1″, 0,00002″, ASME/ANSI/AGD, s napájecí jednotkou CEE AC

Artiklové číslo: 543-852E
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Materiál pouzdra plast
Ukazatel digitální
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 25,4 mm
Zásobování energií Síťový provoz
Odchylka měření 2,5 µm
Upínací hřídel průměr 8 mm
Dělení stupnice 0,0005 mm
Jednotka odečet milimetr; palce
Odečet, milimetr 0,0005 mm
Odečet, palce 0 palec
Rozhraní Digimatic
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu číselníkový úchylkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 543-852E
EAN / GTIN 4946368840604
Číslo výrobce 543-852E
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Multifunkční číselníkový ukazatel ABSOLUTE IDF, vám nabízí následující výhody:

Obousměrné rozhraní Digimatic S1
Červené/zelené podsvícení LCD displeje pro vizuální vyhodnocení tolerance GO/±NG
Analogové zobrazení sloupcového grafu
Funkce MAX/MIN/RANGE (hodnota házivosti) s frekvencí 500 skenů/s
Externí napájení prostřednictvím síťového zdroje
Vysoká přesnost a přírůstek číslic 0,5 µm.

Charakteristika:

  • ABS/INC (VČETNĚ NULY): Ano
  • alarm: Chyba nastavení, chyba senzoru, chyba přetečení atd.
  • Staré číslo článku: 543-552E
  • Analogový měřicí rozsah přepínatelný: Ano
  • Ukazatel: LCD s červeným/zeleným podsvícením, výška číslic 11 mm
  • Automatické vypnutí: Ano
  • Přizpůsobená tlačítka: Ano
  • Funkce výpočtu (se vzorcem): Ano
  • DATA/HOLD: Ano
  • Digitální výstup dat: Ano
  • Digimatic S1 Obousměrné rozhraní: Ano
  • Digitální/analogové: Digitální
  • Digitální stupnice: Absolutní lineární snímač s elektrostatickou kapacitou
  • Zásobování energií: Externí napájení, napájecí adaptér 5,9 V, 2 A
  • Funkční zámek: Ano
  • Hodnocení GO/+/-NG: Ano
  • Hraniční hodnota odchylky měření , E MPE (celý měřicí rozsah): +/-0,0001”/0,0025 mm
  • H MPE (reverzní rozpětí): 0,00008”/ 0,002 mm
  • Kalibrační výstražná funkce: Ano
  • Max. Rychlost reakce: Neomezená
  • MAX/MIN ROZSAH: Ano
  • Rozsah měření: 1”/ 25,4 mm
  • Směr měřicího čepu: Až do horizontálního směru
  • Merici nastavec:: Kulička z tvrdého kovu, závit: Č. 4-48.UNF
  • Frekvence měření (MAX/MIN/RANGE): 500krát/s
  • Měřicí síla MPL: ≤1,8 N
  • Model: ID-F0525ENX
  • ON/OFF: Ano
  • R MPE (opakovatelnost): 0,00008”/0 002 mm
  • Stopka ∅: 9,52 mm
  • Druh krytí: IP30
  • Typ: ASME/ANSI
  • Volitelné analogové pruhy Rozlišení: Ano
  • Volitelné rozlišení: Ano
  • Přepínatelný směr počítání: Ano
  • Kroková hodnota číslic: 0,00002”/0,00005”/0,0001”/0,0005”/0,0005 mm/0,0001 mm/0,01 mm
  • Volitelná hodnota kroku číslic: Ano
  • Palcová/metrická: Palcová/metrická
  • Přepínatelné mezi palcovými a metrickými jednotkami: Ano

Rozsah dodávky:

Včetně napájecího adaptéru, zvedací páky, certifikátu výrobce