Cyfrowy czujnik zegarowy ID-C, ASME/ANSI

Nr art.: 543-707
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
Technika pomiarowa digital
Rodzaj produktu dial gauge

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 543-707
EAN / GTIN 4946368850122
Numer producenta 543-707
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Wielofunkcyjny standardowy czujnik zegarowy. Niezawodny i łatwy w obsłudze.

Możliwa komunikacja dwukierunkowa, np. w celu konfiguracji za pomocą komputera (interfejs Digimatic S1)
Z systemem ABSOLUTE. Jednorazowe ustawienie pozycji początkowej, która pozostaje punktem zerowym aż do następnej wymiany baterii
Łatwy odczyt wartości dzięki dużemu wyświetlaczowi cyfrowemu/analogowemu
Dostępny model z cyfrowym krokiem regulacji wynoszącym 0,5 µm
Możliwe jest wykonywanie prostych obliczeń oraz wykrywanie wartości szczytowych
Wyposażony w funkcję przypomnienia o harmonogramie kalibracji
Ocena GO/±NG odbywa się poprzez ustawienie górnej i dolnej tolerancji
Wyświetlacz obracany o 330°.
Blokada funkcji chroni czujnik zegarowy przed nieuprawnionym użyciem

Cecha szcz.:

Możliwość przełączania między calami a systemem metrycznym: Tak