Digitální číselníkový indikátor ID-C, ASME/ANSI, nízká měřicí síla, palec/metr, 0,5″, 0,00002″, zadní deska s očkem

Artiklové číslo: 543-707
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Měřicí technika digital
Druh produktu Úchylkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 543-707
EAN / GTIN 4946368850122
Číslo výrobce 543-707
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Multifunkční standardní číselníkový indikátor. Spolehlivý a snadno použitelný.

Možnost obousměrné komunikace, např. pro parametrizaci přes PC (rozhraní Digimatic S1)
Se systémem ABSOLUTE. Jednorázové nastavení počáteční polohy, která pak zůstává absolutní nulou až do příští výměny baterií
Snadné čtení hodnot díky velkému digitálnímu/analogovému displeji
K dispozici je model s digitálním krokem číslic 0,5 µm
Možné jsou jednoduché výpočty a detekce špičkových hodnot
Vybaveno funkcí upozornění na kalibrační plán
Vyhodnocení GO/±NG se provádí nastavením horní a dolní tolerance
Displej otočný o 330°.
Zámek funkce chrání číselník před neoprávněným použitím.

Charakteristika:

  • Dodává se: Dodáváno: v dřevěném kufříku
  • Dodává se: Dodáváno: v dřevěném kufříku
  • Volba rozlišení analogového sloupce: Ano
  • Maximální rychlost odezvy: Neomezená
  • Přepínatelný digitální krok: Ano
  • Obousměrné rozhraní Digimatic S1: Ano
  • Dodává se: Včetně baterie CR-2032, bateriového otvírače víka, rukojeti pro zvedání vřetena (modely 25,4 a 50,8 mm), závaží (modely s nízkou silou), certifikátu o kontrole.
  • Přepínatelné rozlišení analogového sloupce: Ano
  • Digitální/analogové: Digitální
  • Opakovatelnost: 0,5 µm
  • Stupnice: Nastavitelná: Elektrostatický kapacitní absolutní lineární snímač
  • Funkce varování před kalibrací: Ano