Kaseta z tworzywa sztucznego pusta, czerwona

Nr art.: 541565
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 135 sztuk w magazynie
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
Długość zewnętrzna L 120 mm
Szerokość zewnętrzna B 80 mm
Wysokość zewnętrzna H 25 mm
Materiał Tworzywo sztuczne
Z pokrywą tak
Liczba skrzynek 1 szt.
Rodzaj produktu Skrzynka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 541565
EAN / GTIN 2050001032256
Numer producenta 40482
Producent/osoba odpowiedzialna rose plastic AG, Rupolzer Straße 53, 88138 Hergensweiler/Lindau, Deutschland, www.rose-plastic.de

Opis

Wykonanie:

Kaseta z tworzywa sztucznego z uchwytami na 10 frezów rotacyjnych ze ⌀ chwytu 6 mm.