Caja de plástico vacía rojo

Número de artículo: 541565
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1.135 piezas en stock
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
Medida exterior longitud L 120 mm
Medida exterior anchura B 80 mm
Medida exterior altura H 25 mm
Material Plástico
Con tapa sí
Número de cajas 1 ud.
Tipo de producto Caja

Identificación y clasificación

Número de artículo 541565
EAN / GTIN 2050001032256
Número del fabricante 40482
Fabricante/responsable rose plastic AG, Rupolzer Straße 53, 88138 Hergensweiler/Lindau, Deutschland, www.rose-plastic.de

Descripción

Ejecución:

Caja de plástico plegable con soporte para 10 fresas con mango cilíndrico ⌀ 6 mm.