Casetă din plastic goală roşie

Cod articol.: 541565
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1.036 livrabil imediat
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
Dimensiune exterioară L 120 mm
Dimensiune exterioară l 80 mm
Dimensiune exterioară H 25 mm
Material Plastic
Cu capac da
Numărul de cutii 1 buc.
Tip produs Ladă

Identificare și clasificare

Cod articol 541565
EAN / GTIN 2050001032256
Număr producător 40482
Producător/responsabil rose plastic AG, Rupolzer Straße 53, 88138 Hergensweiler/Lindau, Deutschland, www.rose-plastic.de

Descriere

Execuţie:

Casetă din material plastic rabatabilă cu suport pentru 10 freze de şlefuire cu ⌀ cozii 6 mm.