Fræsestiftsæt 8 dele, Z9 − meget grov (ikke-jernholdig/alu) 8

Art.-nr.: 541460 8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Fortanding Z9
Skæremateriale HM
Skaft-⌀ 6 mm
Antal fræsestifter 8
Produkttype Fræsestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 541460 8
EAN/GTIN 4062406658748

Betegnelse

Udførelse:

Sortimenter med udvalgte fræsestifter i de mest gængse former og mål.
Skaft-⌀ 6 mm.
GARANT-fræsestifter fremstilles på de nyeste CNC-maskiner af højtydende hårdmetaltyper med stor sejhed og høj skærkantstabilitet. Skaftet består af stål, når hoveddiameteren er større en skaftdiameteren - ellers af hårdmetal.

Anvendelse:

Egner sig til stort set alle materialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejsesømme samt overflader.

Leveringsomfang:

1 stk. af hver nr. 540709 str. AS0616; AS1225; C0616; C1225; D0807; F0618; F1225; L1020.