• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Jeu de fraises limes rotatives 8 pièces, Z9 − très grossière (non ferreux/alu), Carbure, Nombre de fraises rotatives: 8

Réf.: 541460 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de fraises rotatives Fixer le prix 8 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 8 pc.
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Diamètre de queue DS 6 mm
Nuance de coupe Carbure
degré de finesse de la denture type très grossier
Interface interface 1
type de produit fraise rotative
Sommaire jeu / Assortiment

Identification et classification

Référence article 541460 8
EAN / GTIN 4062406658748
Réf. fabricant 541460 8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Assortiment de fraises limes dans les formes et dimensions les plus courantes.
⌀ tige 6 mm.
Les fraises rotatives GARANT sont fabriquées exclusivement sur les machines CNC les plus modernes à partir de types de carbure hautes performances et de grande ténacité avec une très bonne stabilité des angles de coupe. La queue est en acier, si le diamètre de la tête est supérieur à celui de la queue, sinon en carbure.

Utilisation:

Adaptées à la quasi-totalité des matériaux, tant pour les travaux manuels que pour ceux impliquant des robots industriels. Pour l’ébarbage, la coupe d’arêtes, l’enduisage, l’usinage de soudures et de surfaces planes.

Livraison:

1 de chaque 540709 réf. AS0616; AS1225; C0616; C1225; D0807; F0618; F1225; L1020.