Skala liniowa AT103 1800 mm

Nr art.: 539-135-30
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
Numer artykułu 539-135-30
EAN / GTIN 4946368583976
Numer producenta 539-135-30
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Ten miernik długości charakteryzuje się zwiększoną odpornością na wibracje i długą żywotnością. Bardzo odporny na wibracje. Innowacyjne gumowe uszczelki chronią przed zanieczyszczeniami, które mogą pojawić się np. w hali maszynowej. Pancerowany przewód sygnałowy zapewniający bezpieczną pracę w trudnych warunkach. Przewód sygnałowy można umieścić po obu stronach zasuwy.

Cecha szcz.:

  • Poprzedni numer artykułu: 539-135
  • Sygnał wyjściowy: Dwa sygnały sinusoidalne przesunięte fazowo o 90°
  • Długość efektywna: 1800 mm
  • Dokładność: 100–3000 mm, (5+5L/1000) µm, 3250–6000 mm, (5+8L/1000) µm, L = zakres pomiarowy (mm)
  • Rozmiar / Wymiar: 2,26 X 0,14 X 0,19 M
  • Długość przewodu: 5
  • Maks. prędkość przesuwu: 120 m/min.
  • Model: AT103-1800
  • Punkty odniesienia: co 50 mm
  • Stopień ochrony: IP-53
  • Okres sygnału: 20