Lineární měřítko AT103 1800 mm

Č. pol.: 539-135-30
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 1–2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Lineárne meradlo

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 539-135-30
EAN/GTIN 4946368583976
Číslo výrobcu 539-135-30
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tento přístroj pro měření délky vám nabízí zvýšenou odolnost proti vibracím a dlouhou životnost. Velmi odolné proti účinkům vibrací. Inovativní pryžové těsnicí rty zabraňují vniknutí nečistot, které se vyskytují například ve strojní hale. Pancéřovaný signální kabel pro bezpečný provoz v náročných podmínkách. Signální kabel může být umístěn na obou stranách suportu.

Charakteristika:

Provozní teplota: 0 °C až 45 °C
Přesnost: 100 - 3000 mm (5+5L/1000) µm 3250 - 6000 mm (5+8L/1000) µm L = měřicí rozsah (mm)
Napájení: 5V DC ± 10%