Suwmiarka noniuszowa do pomiaru grubości

Nr art.: 536-161
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
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Odczyt 0,05 mm
Odczyt w calach 0,002 cal
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 150 mm
Technika pomiarowa Analogowy
Rodzaj produktu Suwmiarki uniwersalne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 536-161
EAN / GTIN 4946368111230
Numer producenta 536-161
Numer L L40010 1544
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Te suwmiarki do pomiaru grubości rur są przeznaczone specjalnie do okrągłych elementów. Oferują Państwu następujące korzyści: Okrągły pręt zamontowany na sztywnym ramieniu umożliwia pomiar grubości ścianek rur.

Cecha szcz.:

  • Wartość graniczna błędu pomiarowego, E MPE: ±0,05 mm
  • Rozmiar / Wymiar: 0,334 X 0,146 X 0,035 M
  • Zakres pomiarowy: 0-150
  • wartość podziałki skali: 0,05 mm

W dostawie:

In a case