Şubler vernier pt măsurarea grosimii pereţilor tubulari, 0-150mm, 0,05mm, Metric

Cod articol.: 536-161
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Citire 0,05 mm
Citire inch 0,002 inch
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 150 mm
Tehnică de măsurare Analog
Tip produs Şubler universal

Identificare și clasificare

Cod articol 536-161
EAN / GTIN 4946368111230
Număr producător 536-161
L-Număr L40010 1544
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Tijă de măsurare rotundă fixă pentru măsurarea, de exemplu, a grosimii pereților țevilor.

Caracteristică:

  • Valoarea limită a abaterii de măsurare , , E MPE: +/-0,05 mm
  • Mărime / Dimensiune: 0,334 X 0,146 X 0,035 M
  • Domeniu de măsurare: 0 - 150
  • Valoarea diviziunii de gradaţie: 0,05 mm

Livrare:

Într-o cutie