• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Suwmiarka z noniuszem i przesunięciem li

Nr art.: 536-106
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
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Odczyt 0,05 mm
Technika pomiarowa Analogowy
Przełączalny odczyt nie
Rodzaj produktu Suwmiarka warsztatowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 536-106
EAN / GTIN 4946368111063
Numer producenta 536-106
Numer L L40010 94
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Suwmiarka do pomiaru odległości między osiami otworów oferuje następujące zalety: Przeznaczony specjalnie do pomiaru odległości między środkami otworów. Można również wykonać pomiary od krawędzi do środka otworu.

Cecha szcz.:

  • Wartość graniczna błędu pomiarowego, S MPE: ±0,05 mm
  • Rozmiar / Wymiar: 0,334 × 0,144 × 0,034 m
  • Zakres pomiarowy: 10,1-200
  • wartość podziałki skali: 0,05 mm

W dostawie:

In a case