Pied à coulisse Vernier Offset Centerline, 10-200mm, 0.05mm, Métrique

Réf.: 536-106
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
Type de produit Pied à coulisse d'atelier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 536-106
EAN / GTIN 4946368111063
Réf. fabricant 536-106
Article hors catalogue L40010 94

Description

Description:

Avec ce pied à coulisse déporté, vous pouvez mesurer des pièces graduées et offre les avantages suivants : La mâchoire de mesure montée peut être ajustée pour faciliter la mesure de sections graduées et de pièces difficiles d'accès.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 10,1 - 200
Plage de mesure : 10,1 - 200 mm
Valeur de la graduation : 0,05 mm
Mesure : 970
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Dans une boîte