{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Średnica rygla | 45 mm | |
| Z regulacją wysokości | nie | |
| Wysokość | 3,65 m | |
| Długość | 1,8 m | |
| Szerokość | 0,72 m | |
| Z platformą | tak | |
| Wysokość platformy | 2,55 m | |
| Szerokość platformy | 0,6 m | |
| Głębokość platformy | 1,8 m | |
| Powierzchnia robocza | 1,08 m2 | |
| Wysokość robocza do ok. | 4,55 m | |
| Z ryglem | tak | |
| Wykonanie stopnia | szczeble | |
| Średnica szczebli | 45 mm | |
| Mobilne | tak | |
| Rolki z możliwością regulacji wysokości | tak | |
| Norma | DIN EN 1004 | |
| Kasa obciążenia | Klasa obciążenia 3 = 2,00 kN/m2 | |
| Masa | 79,5 kg | |
| Rodzaj produktu | Składane |
| Numer artykułu | 53523 | |
| EAN / GTIN | 4003866535231 | |
| Numer producenta | 53523 | |
| Numer L | L90010 1313 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |