Lešení, PaxTower S-PLUS 1T, 4,55 m

Artiklové číslo: 53523
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Podpěra průměr 45 mm
Výškově nastavitelné ne
Výška 3,65 m
Délka 1,8 m
Šířka 0,72 m
S plošinou ano
Plošina výška 2,55 m
Plošina šířka 0,6 m
Plošina hloubka 1,8 m
Pracovní plocha 1,08 m2
Pracovní výška do cca 4,55 m
Provedení s podpěrou ano
Provedení schůdku příčka
Průměr příčle 45 mm
Pojízdné ano
Válečky nastavit vřetenem ano
Norma DIN EN 1004
Třída zatížení Třída zatížení 3 = 2,00 kN/m2
Hmotnost 79,5 kg
Druh produktu Lešení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 53523
EAN / GTIN 4003866535231
Číslo výrobce 53523
L-číslo L90010 1313
Výrobce/odpovědná osoba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Popis:

  • Snadné ovládání skládacího rámu jednou rukou s robustním uzamykacím knoflíkem: uzamčení a uvolnění pouhým jedním kliknutím.
  • Patentovaná jednotka desky pro prsty: rychlé umístění, rychlá oprava.
  • Hladký chod násuvného vodítka z tvrdého plastu: při spojení násuvných rámečků nedochází k zasekávání.
  • Délka lešení: 1,80 m; šířka lešení: 0,72 m.
  • Bezpečnější a rychlejší montáž díky předsunutým zábradlím a plošinám ve vzdálenosti 2 m.
  • Podle nové normy EN 1004; třída lešení 3 (nosnost do 200 kg/m2).
  • 125 mm otočná kolečka s aretační brzdou; pomocí adaptérů pro kolečka (obj. č. 42794) je lze přestavět na vřetenová kolečka.
  • Průměr tyče a příčky 45 mm.

Charakteristika:

  • Pracovní výška 4,55 m
  • Šířka lešení 0,72 m
  • Výška lešení 3,65 m
  • Délka lešení 1,8 m
  • Hmotnost 79,5 kg
  • Šířka plošiny 0,6 m
  • Velikost plošiny 0,6 m × 1,8 m
  • Výška plošiny 2,55 m
  • Délka plošiny 1,8 m