Suwmiarka noniuszowa, długie ramiona, re

Nr art.: 534-116
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
Opakowanie karton
Powierzchnia pomiarowa kształt zaokrąglony
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Różne zakresy pomiarowe wewn./zewn. tak
Min. wewnętrzny zakres pomiarowy 20,1 mm
Regulacja dokładna tak
Ustalenie Śruba ustalająca górna
Prowadnica Podwyższona prowadnica
Technika pomiarowa Analogowy
Rodzaj produktu Suwmiarka warsztatowa
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 534-116
EAN / GTIN 4946368110967
Numer producenta 534-116
Numer L L40010 4024
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Suwmiarki z długimi ramionami pomiarowymi są dostępne w wersjach z regulacją precyzyjną lub bez niej i oferują następujące zalety: Długie ramiona pomiarowe umożliwiają pomiar elementów trudno dostępnych. Położony u góry przycisk Offset umożliwia bezpośredni odczyt podczas pomiaru wewnętrznego bez doliczania grubości szczęki pomiarowej.

Cecha szcz.:

  • Wartość graniczna błędu pomiarowego, E MPE: +/-0,10 mm
  • Wartość graniczna błędu pomiarowego, S MPE: +/-0,10 mm
  • Pomiar wewnętrzny: 20,1 mm
  • Zakres pomiarowy: 0-1,000
  • wartość podziałki skali: 0,02 mm

W dostawie:

In a box