{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Verpackung | Karton | |
| Messfläche | gerundet | |
| Messbereich min. | 0 mm | |
| Abweichende Messbereiche innen / außen | ja | |
| Messbereich innen min. | 20,1 mm | |
| Feineinstellung | ja | |
| Feststellung | Feststellschraube oben | |
| Führung | erhöhte Führungsbahn | |
| Messtechnik | analog | |
| Produktart | Werkstattmessschieber | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 534-116 | |
| EAN / GTIN | 4946368110967 | |
| Herstellernummer | 534-116 | |
| L-Nummer | L40010 4024 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |