{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | karton | |
| Materiał | stal szlachetna (INOX); stal szlachetna (INOX) | |
| Odchyłki pomiarowe E MPE | 0,07 mm; 0,07 mm | |
| Odczyt | 0,05 mm; 0,05 mm | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm; 0 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 300 mm | |
| Średnica nasadki do pomiarów wewnętrznych | 10,1 mm; 10,1 mm | |
| Wykonanie szczęk pomiarowych | Wersja bardzo długa; Wersja bardzo długa | |
| Z głębokościomierzem | tak; tak | |
| Ustalenie | Śruba ustalająca górna; Śruba ustalająca górna | |
| Prowadnica | Podwyższona prowadnica; Podwyższona prowadnica | |
| Technika pomiarowa | Analogowy; Analogowy | |
| Przełączalny odczyt | tak; tak | |
| Wykonanie elementów skali | Chromowane na matowo; Chromowane na matowo | |
| Chromowana skala | tak; tak | |
| Rodzaj produktu | Suwmiarki uniwersalne; Suwmiarka warsztatowa |
| Numer artykułu | 534-109 | |
| EAN / GTIN | 4946368110912 | |
| Numer producenta | 534-109 | |
| Numer L | L40010 7188 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |