{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Embalaje | Cartón | |
| Material | acero fino (INOX); acero fino (INOX) | |
| Desviación de medición E MPE | 0,07 mm; 0,07 mm | |
| Lectura | 0,05 mm; 0,05 mm | |
| Capacidad de medición mín. | 0 mm; 0 mm | |
| Capacidad de medición máx. | 300 mm | |
| Diámetro interior del accesorio de medición | 10,1 mm; 10,1 mm | |
| Modelo pico de medición | Extralargo/a; Extralargo/a | |
| Varilla de profundidad existente | sí; sí | |
| Sujeción | Tornillo de sujeción superior; Tornillo de sujeción superior | |
| Guía | Guía elevada; Guía elevada | |
| Metrología | Analógico/a; Analógico/a | |
| Lectura conmutable | sí; sí | |
| Modelo piezas de lectura | Con cromado mate; Con cromado mate | |
| Escala cromada | sí; sí | |
| Tipo de producto | Pie de rey universal; Pie de rey para taller |
| Número de artículo | 534-109 | |
| EAN / GTIN | 4946368110912 | |
| Número del fabricante | 534-109 | |
| Número L | L40010 7188 | |
| Fabricante/responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |