Suwmiarka noniuszowa, regulacja precyzyj

Nr art.: 532-121
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
zakres pomiarowy 0 mm - 280 mm
odczyt 0,02 mm
Technika pomiarowa analog
Rodzaj produktu Universal calipers

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 532-121
EAN / GTIN 4946368110714
Numer producenta 532-121
Numer L L40010 3072
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Jest to suwmiarka z regulacją precyzyjną, ułatwiająca ustawienie suwaka

Cecha szcz.:

  • Poprzedni numer artykułu: 562-121
  • Wartość graniczna błędu pomiarowego, E MPE: +/-0,04 mm
  • Wartość graniczna błędu pomiarowego, S MPE: +/-0,06 mm
  • Rozmiar / Wymiar: 0,45 X 0,175 X 0,03 M
  • Zakres pomiarowy: 0-280
  • wartość podziałki skali: 0,02 mm / 0,001″
  • miarka do głębokości: płaskie

W dostawie:

In a paper case