{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Emballage | Carton | |
| Matériau | acier inoxydable (INOX) | |
| Erreur admissible | 0,06 mm | |
| Ecart de mesure E MPE | 0,04 mm | |
| Lecture | 0,02 mm | |
| Lecture pouces | 0,001 pouce | |
| Plage de mesure min | 0 mm | |
| Jauge de profondeur disponible | oui | |
| Forme jauge de profondeur | forme plate | |
| Réglage fin | oui | |
| Guidage | glissière surélevée | |
| Métrologie | mode analogique | |
| Lecture commutable | oui | |
| Exécution pièces de lecture | chromage mat | |
| Type de produit | pied à coulisse universel | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 532-121 | |
| EAN / GTIN | 4946368110714 | |
| Réf. fabricant | 532-121 | |
| Article hors catalogue | L40010 3072 | |
| Fabricant/personne responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |