Suwmiarka noniuszowa, regulacja precyzyj

Nr art.: 532-119
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
Opakowanie karton
Materiał stal szlachetna (INOX)
Odchyłki pomiarowe E MPE 0,03 mm
Odczyt 0,02 mm
Odczyt w calach 0,001 cal
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Z głębokościomierzem tak
Kształt głębokościomierza wersja płaska
Regulacja dokładna tak
Ustalenie Śruba ustalająca górna
Prowadnica Podwyższona prowadnica
Technika pomiarowa Analogowy
Przełączalny odczyt tak
Wykonanie elementów skali Chromowane na matowo
Chromowana skala tak
Rodzaj produktu Suwmiarki uniwersalne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 532-119
EAN / GTIN 4946368110677
Numer producenta 532-119
Numer L L40010 6106
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Jest to suwmiarka z regulacją precyzyjną, ułatwiająca ustawienie suwaka

Cecha szcz.:

  • Poprzedni numer artykułu: 562-119
  • Wartość graniczna błędu pomiarowego, E MPE: +/-0,03 mm
  • Wartość graniczna błędu pomiarowego, S MPE: ±0,05 mm
  • Rozmiar / Wymiar: 0,247 × 0,096 × 0,015 m
  • Zakres pomiarowy: 0-130
  • wartość podziałki skali: 0,02 mm / 0,001″
  • miarka do głębokości: płaskie

W dostawie:

In a paper case