Schuifmaat, fijnafstelling, 0-130 mm, 0,02 mm, metrisch / inch

Artikelnummer: 532-119
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
Meettechniek analog
Producttype Universele schuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 532-119
EAN/GTIN 4946368110677
Nummer fabrikant 532-119
L-nummer L40010 6106

Omschrijving

Omschrijving:

Dit is een schuifmaat met fijnafstelling voor gemakkelijke positionering van de schuifmaat

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 0 - 130
Meetbereik: 0 - 130 mm
Schaalverdeling: 0,02 mm / 0,001″.
Grenswaarde van de meetafwijking E MPE: ±0,03 mm
Massa: 330
Inch/Metrisch: Metrisch/Inch
Leveringsomvang: Geleverd in een doos