1304 K Palpador de medición inductivo en modelo compacto

Número de artículo: 5313049
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie Millimar
Denominación del fabricante Millimar 1304 K

Identificación y clasificación

Número de artículo 5313049
EAN / GTIN 4059192054885
Número del fabricante 5313049
Número L L40100 105
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

  • Alta robustez de funcionamiento, ya que el sistema de medición está separado de la guía y del eje de sujeción
  • Excelentes propiedades de sujeción
  • Pinza de medición montada en guía de rodamiento de bolas
  • Especificaciones sobre resistencia química: resistente al aceite, la gasolina, el agua y los alifatos. Moderadamente resistente a ácidos, bases, disolventes y ozono

Descripción:

Sonda inductiva Millimar 1304 K
  • Compatibilidad: Mahr-LVDT Rango de medición medidor de palanca, puntero fino, sonda: ± 1 mm
  • Fuerza de medición (texto): 0,75 N +/- 0,15 N

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Rango de medición inicio_mm: -1 mm
  • Temperatura de rodamiento MIN: -10 °C