Single-run ladder with back protection, stainless steel, 5.96 m

Nr art.: 530100
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Szerokość belki 60 mm
Rygiel tak
Prowadnica słupka Równolegle
Szerokość zewnętrzna 0,52 m
Wykonanie stopnia Szczeble
Połączenie stopni z podłużnicami spawane
Wysokość wejścia 4,76 m
Odległość od ściany 200 mm
Norma DIN 14094-1; DIN 18799-1 do 3; DIN EN ISO 14122-1 do 4
Nośność 150 kg
Długość drabiny ze słupkiem wyjściowym 5,96 m
Rodzaj produktu Drabina

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 530100
EAN / GTIN 4031405935167
Numer producenta 530100
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

Fakty
  • Drabiny składane zgodnie z DIN 18799-1/-3, DIN 14094-1 i DIN EN ISO 14122-4: W zależności od wyboru normy i sytuacji na miejscu przy wyjściu wymagane są dodatkowe komponenty, takie jak stopnie wyjściowe, poręcze i drzwi bezpieczeństwa. Nie wchodzą one w skład całego zestawu i należy je zamówić osobno.
  • Niezależnie od wysokości wspinaczki:
  • Jako zabezpieczenie przed upadkiem można zastosować ochraniacz pleców lub ochraniacz do wspinania się (połączenie niedozwolone, ponieważ zabezpieczenie pleców utrudnia ratowanie ludzi)
  • Badania medycyny pracy pod kątem przydatności na wzrost (np. G 41); konieczność zależy od oceny ryzyka (w tym całkowitej wysokości wspinania się, rodzaju zabezpieczenia przed upadkiem) danego systemu drabin stałych
  • Do każdego projektu budowlanego należy przedstawić dowód nośności podłoża sporządzony przez rzeczoznawcę odpowiedzialnego za stateczność
  • Pionowe zachodzenie kolejnych torów przewodów musi wynosić co najmniej 1680 mm
  • W niezabezpieczonych punktach wyjścia wymagane są poręcze po obu stronach drabiny lub prowadzące na poziom wyjścia
  • Szczelina na wyjściu nie może być większa niż 75 mm
  • Wymiar początkowy: Odległość od poziomu wejścia do pierwszego szczebla 100 – 400 mm
  • Przy wychodzeniu do przodu najwyższy szczebel musi znajdować się na poziomie poziomu wyjścia
  • W przypadku drabin z zabezpieczeniem przed upadkiem, wolna przestrzeń przed drabiną musi mieć wymiary co najmniej 800 x 800 mm podczas wchodzenia. Wymiary te należy zachować również w przypadku nowych instalacji w istniejących budynkach.
  • Wymiary te należy zachować również w przypadku nowych instalacji w istniejących budynkach
  • Wymiary szczeliny pomiędzy systemem drabinkowym a poręczą mogą wynosić maksymalnie 180 mm
  • Połączenie z zabezpieczeniem przed upadkiem należy wykonać i zwolnić z zabezpieczonej pozycji
  • Aby bezpiecznie chwycić poręcze boczne, odstęp od sąsiadujących części wokół szyn bocznych musi wynosić co najmniej 75 mm (z wyjątkiem elementów należących do systemu drabin stałych)
Informacje na temat kryteriów zrównoważonego rozwoju
  • Certyfikat firmy: ISO 9001
  • Certyfikat firmy: ISO 14001
  • Certyfikat firmy: EN 1090
  • Certyfikat firmy: EcoVadis
  • RoHS
  • ZASIĘG
  • Grupa MUNK kieruje się Kodeksem Postępowania
  • Prawo dotyczące łańcucha dostaw nie ma zastosowania ze względu na naszą wielkość
  • Zastosowane materiały są wymienione w specyfikacji technicznej
  • Produkcja oszczędzająca zasoby: własne systemy fotowoltaiczne
  • Energooszczędne zużycie energii w produkcji: oświetlenie LED
  • Możliwość naprawy, trwałość i jakość: 15 lat gwarancji na produkty seryjne produkowane w Niemczech
  • Możliwość recyklingu: Nasze produkty są w większości wykonane z aluminium, stali lub drewna i można je poddać bezpośrednio procesowi recyklingu.
  • Społecznie akceptowalne warunki pracy w produkcji: godziwe płace, równość płci
  • Ekonomiczne opakowanie nadające się do recyklingu: brak użycia styropianu, wykorzystanie głównie drewna i kartonu, niewielkie ilości plastiku
  • Brak zagrożenia dla zdrowia użytkowników

Cecha szcz.:

  • Rozmiar: 200mm
  • Materiał: stal nierdzewna
  • Konstrukcja: Jednokomorowa