Enostopenjska lestev z zaščito za hrbet iz nerjavečega jekla, 5,96 m

Št. art.: 530100
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Širina nosilne prečke 60 mm
Nosilna prečka da
Vodilo nosilne prečke vzporedno
Zunanja širina 0,52 m
Izvedba stopalne površine klin
Povezava prečk in nosilnih prečk varjeno
Višina naklona 4,76 m
Razdalja do stene 200 mm
Standard DIN 14094-1; DIN 18799-1 do 3; DIN EN ISO 14122-1 do 4
Nosilnost 150 kg
Dolžina lestve, vključno z izstopnim ročajem 5,96 m
Vrsta izdelka fiksna lestev

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 530100
EAN/GTIN 4031405935167
Številka proizvajalca 530100
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

Dejstva
  • Vlečne lestve po standardih DIN 18799-1/-3, DIN 14094-1 in DIN EN ISO 14122-4: Glede na izbrano normo in razmere na izstopni točki so potrebni dodatni elementi, kot so stopnica, ograja in varnostna vrata. Ti niso vključeni v kompletu in jih je treba naročiti ločeno.
  • Ne glede na višino vzpona velja:
  • Kot zaščita pred padcem se lahko uporabi bodisi zaščita za hrbet bodisi zaščita pred padcem (kombinacija ni dovoljena, saj zaščita za hrbet ovira reševanje oseb).
  • Delovno-medicinski pregled za primernost za delo na višini (npr. G 41), potreba po pregledu je odvisna od ocene tveganja (med drugim skupna višina vzpona, vrsta zaščite pred padcem) za posamezne lestve.
  • Za vsak gradbeni projekt mora odgovorni strokovnjak za stabilnost podlage predložiti dokazilo o nosilnosti podlage.
  • Navpično prekrivanje zaporednih vodnikov mora biti najmanj 1680 mm.
  • Na nezavarovanih izstopnih mestih so potrebne ograje, nameščene na obeh straneh lestve ali vodene v izstopno raven.
  • Razmak pri izstopu ne sme biti večji od 75 mm.
  • vstopna mera: Razdalja od stopnice do prvega prečnika 100 – 400 mm
  • Pri izstopu naprej mora biti najvišja prečka na višini izstopne ravni.
  • Pri lestvah z zaščito pred padcem mora biti prosti prostor pred lestvijo pri prehodu najmanj 800 x 800 mm. Te mere je treba upoštevati tudi pri novih napravah v obstoječem parku.
  • Pri novih napravah v obstoječem parku je treba upoštevati tudi te mere.
  • Razmik med lestevno napravo in ograjo ne sme biti večji od 180 mm.
  • Povezavo z zaščito pred padcem je treba vzpostaviti in prekiniti z varne stoječe pozicije.
  • Za varno oprijemanje stranskih nosilcev mora biti prosti prostor okoli stranskih nosilcev najmanj 75 mm (razen za sestavne dele, ki sodijo v sistem lestev).
Informacije o trajnostnih merilih
  • Certificiranje podjetij: ISO 9001
  • Certificiranje podjetij: ISO 14001
  • Certificiranje podjetij: EN 1090
  • Certificiranje podjetij: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Skupina MUNK deluje v skladu s kodeksom ravnanja.
  • Zaradi naše velikosti zakon o dobavni verigi ne velja.
  • Uporabljeni materiali so navedeni v tehnični specifikaciji.
  • Proizvodnja, ki varčuje z viri: lastne fotovoltaične naprave
  • Energetsko učinkovita poraba pri proizvodnji: LED-osvetlitev
  • Popravljivost, trajnost in kakovost: 15 let garancije na serijske izdelke, proizvedene v Nemčiji
  • recikliranje: Naši izdelki so v večini izdelani iz aluminija, jekla ali lesa in se lahko neposredno reciklirajo.
  • Socialno sprejemljivi delovni pogoji v proizvodnji: pravična plačila, enakopravnost med spoloma
  • Varčna in reciklirana embalaža: Brez uporabe stiropora, pretežno uporaba lesa in kartona, majhen delež plastike.
  • Brez zdravstvenega tveganja za uporabnike

Lastnosti:

  • Velikost: 200 mm
  • Material: iz nerjavečega jekla
  • Izvedba: Enokanalni
  • Dolžina kabla vključno z izstopno prečko: 5960 mm
  • Višina naklona: 4760 mm