Suwmiarka noniuszowa, powierzchnie pomia

Nr art.: 530-322
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
zakres pomiarowy 0 mm - 300 mm
odczyt 0,05 mm
Technika pomiarowa analog
Rodzaj produktu Universal calipers

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 530-322
EAN / GTIN 4946368110424
Numer producenta 530-322
Numer L L40020 113
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Ten suwmiarka posiada powierzchnie pomiarowe pokryte węglikiem spiekanym i oferuje następujące zalety: Skala główna i chromowane wykończenie z satynowym połyskiem. Podwyższone szyny prowadzące.

Cecha szcz.:

  • Wartość graniczna błędu pomiarowego, E MPE: +/-0,08 mm
  • Wartość graniczna błędu pomiarowego, S MPE: +/-0,10 mm
  • Rozmiar / Wymiar: 0,443 X 0,143 X 0,025 M
  • Zakres pomiarowy: 0-300
  • wartość podziałki skali: 0,05 mm
  • miarka do głębokości: płaskie

W dostawie:

In a paper case