Schuifmaat, HM externe meetvlakken, 0-300 mm, 0,05 mm, metrisch

Artikelnummer: 530-322
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
Producttype Universele schuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 530-322
EAN/GTIN 4946368110424
Nummer fabrikant 530-322
L-nummer L40020 113

Omschrijving

Omschrijving:

Deze schuifmaat heeft hardmetalen meetvlakken en biedt u de volgende voordelen: Hoofdschaal en gesatineerd verchroomd Verhoogde geleidingen

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 0 - 300
Meetbereik: 0 - 300 mm
Graduatiewaarde: 0,05 mm
Grenswaarde van de meetafwijking E MPE: ±0,08 mm
Massa: 325
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Geleverd in een doos