Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Diamentowy minipilnik Ziarno D126 (średnie) uniwersalne, Typ: 1K

Nr art.: 529420 1K

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 529420 1K
EAN / GTIN 4007220665879
Numer producenta 4007220665879
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Tabela zastosowań

Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
węglik spiekany (HM)
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
kamień
 

Opis

Wykonanie:

Półfabrykaty są równomiernie posypane proszkiem diamentowym i zamocowane galwanicznie. Krótszy, bardziej kompaktowy kształt w porównaniu z diamentowymi pilnikami iglakami. ⌀ trzonka 3 mm.

Zastosowanie:

Do precyzyjnych prac wykańczających z pilnikarkami na sprężone powietrze (nr 079708) lub w zastosowaniu ręcznym (uchwyt szybkowymienny nr 519700).

Wskazówka:

Inne wersje - na zamówienie.